ミドリ安全
天然ゴムディスポ手袋 Sサイズ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
厚さ(mm)
規格
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10371016
VERTE-610-S
1個
S
24
7.0
18.0
天然ゴム
ホワイト
0.08
食品衛生法適合
粉無
エンボスなし
1
¥3,590
¥
2,398
¥2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10371007
VERTE-600N-S
1箱(100枚)
S
24.0
-
-
天然ゴム
ホワイト
0.12
-
粉付
エンボスなし
100
¥3,308
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください