#92-TMツートン

#92-TMツートン - 富士グローブ

耐久性に優れ、ハードワークに最適です。

用途土木、建築、ハードな作業に、建築、土木、鉄鋼、機械、溶接、鉱業、造園など仕様内縫いトラスコ品番855-5157厚さ(mm)1.4質量(g)150内容量1セット(10個)
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
袖口仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
107164571930M23823.4牛床革袖なしタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1071645719304153573519301930 床皮内縫 #92-T 富士グローブ 41535735床皮内縫 #92-T富士グローブ1双
799
税込879
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする