スワン ゴグル型保護めがね YG-6000BB用スペアレンズ

スワン ゴグル型保護めがね YG-6000BB用スペアレンズ - 山本光学

ゴグル型保護メガネYG-6000BB用のレンズです。

トラスコ品番812-2040材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:エラストマー/ポリプロピレン(PP)、バンド:レーヨン質量(g)40レンズ色クリア内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10693384YG-6000BB-SP
9,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする