田中製作所
防災面ヘルメット用グリーン
種類
ヘルメット
仕様
ANSIZ81+適合品
トラスコ品番
853-7183
質量(g)
250
レンズ色
グリーン
レンズ
UVカット成型レンズ(99.9%カット※ただしUV-A400nm付近を除く)
材質(レンズ)
ポリカーボネート樹脂成型品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10373204
550K-GN
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません