重松製作所
送気マスク エアメット
空気が一定流量で供給されます。(流量調整可)
シールド枠(アイピース)の開閉が可能です。
広視野で、矯正メガネと併用できます。
用途
送気マスク用
仕様
保護帽型式検定合格番号第TH3185号(飛来・落下)
適合
AL-15用フェイスシールド
トラスコ品番
816-7380
質量(g)
820
色(帽体)
ブルー
内容量
1個
注意
※フェイスシールドの場合、送風量が120L/min以上であることを風量チェッカーで確認のうえ使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10373545
SAM-AL15 (05322)
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください