蛍光灯替球27W

蛍光灯替球27W - ライテックス(ムサシ)
(1件のレビュー)
用途取替え部品電球の種類蛍光灯トラスコ品番868-6752材質ガラス管質量(kg)0.1寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)8.1×2.3×14.5内容量1個
注意
※引火しやすいもの、燃えやすいものの近くでは設置・使用しないで下さい。
※改造や分解はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10375198V1501
2,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10375198
2025-09-17
用途: 照明(電気スタンド)
その他業種

購入後、4か月経過しないうちに点灯しなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする