ダイライト
開放円筒型タンク N型300L
タンク本体はポリエチレン製で一部溶剤を除き、優れた耐薬品性を有してあります。
用途
無機薬品の貯槽
仕様
タンク上部開放型
トラスコ品番
135-1108
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
8
外径(mm)
745
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10378138
N300 (300L)
300
792
¥
49,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません