OKD ネスラック 間口1450mm 高さ1200mm

OKD ネスラック 間口1450mm 高さ1200mm - 岡田工業

段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。
フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。
不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。
全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。

用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)56外寸法・幅(mm)1450外寸法・高さ(mm)1200均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)4有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1000有効内寸法・幅(mm)1350内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10378786NR42
41,500
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥33,000/税込¥36,300
北海道地方1¥33,000/税込¥36,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

積層棚・形鋼棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレットラックの選定方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
2023-01-13

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする