DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DAPコンテナ DAP-15用蓋 黄
トラスコ品番
135-3099
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
400
外寸法・幅(mm)
463
外寸法・高さ(mm)
20
外寸法・奥行(mm)
285
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10378856
DAP-15F Y(イエロー)
DAP-15
463×285×20
イエロー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません