曜日別特売

F型コンテナ蓋(ロック無)外寸:W423×D288×H36.5 黄

F型コンテナ蓋(ロック無)外寸:W423×D288×H36.5 黄 - DIC(旧:大日本インキ化学工業)
仕様ロックなし:Fタイプ、ロック付:FRタイプトラスコ品番135-3111材質ポリプロピレン(PP)質量(g)400外寸法・幅(mm)423外寸法・高さ(mm)36.5外寸法・奥行(mm)288内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10378935F-F Y (ロックナシ イエロー)F-4、F-8、F-12、F-17、F-21423×288×36.5イエロー
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする