三菱ケミカル
ヒシ C型コンテナ 灰
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10379075
C-30 GY(グレー)
28.8
499×448×173
グレー
¥
6,413
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10379084
C-5 GY(グレー)
4.0
323×198×100
グレー
¥
1,307
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。