三菱ケミカル
ヒシ C型コンテナ 緑
トラスコ品番
106-0462
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
365
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
323
外寸法・高さ(mm)
100
外寸法・奥行(mm)
198
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
158
有効内寸法・高さ(mm)
88
有効内寸法・幅(mm)
279
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10379118
C-5 GN(グリーン)
4.0
323×198×100
グリーン
¥
1,307
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません