三菱ケミカル
ヒシ G型コンテナ ライトイエロー
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10379127
G-4 LY(ライトイエロー)
4.1
294×170×108
ライトイエロー
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10379136
G-55 LY(ライトイエロー)
49.9
550×415×340
ライトイエロー
¥
6,330
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。