曜日別特売

ヒシ K型コンテナ(取手付) 灰

ヒシ K型コンテナ(取手付) 灰 - 三菱ケミカルヒシ K型コンテナ(取手付) 灰 - 三菱ケミカルヒシ K型コンテナ(取手付) 灰 - 三菱ケミカルヒシ K型コンテナ(取手付) 灰 - 三菱ケミカルヒシ K型コンテナ(取手付) 灰 - 三菱ケミカル

スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。
金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。

材質本体:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール(三価クロムメッキ処理)フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキングネスティング内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10379215K-110 GY(グレー)101.3709×501×400グレー
11,725
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10379224K-19 GY(グレー)17.9444×280×203グレー
3,642
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10379258K-25 GY(グレー)17.9457×346×202グレー
5,143
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10379276K-37 GY(グレー)31.1610×380×206グレー
6,111
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10379294K-59 GY(グレー)55.2540×445×325グレー
7,841
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10379233K-22 GY(グレー)21.4612×380×145グレー
4,620
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10379242K-23 GY(グレー)18.6449×284×235グレー
4,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10379267K-32 GY(グレー)28.4546×367×218グレー
5,126
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10379285K-42 GY(グレー)37.7541×445×230グレー
5,896
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする