※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカル
ヒシ K型コンテナ(取手付) 灰
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
容量・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
28.4
トラスコ品番
106-0433
注文コード
10379267
品番
K-32 GY(グレー)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,126
スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。
金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。
容量(L)
28.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
546×367×218
色
グレー
トラスコ品番
106-0433
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール(三価クロムメッキ処理)
質量(kg)
1.61
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
546×367×218
フタ
なし
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
475×300×188
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
ネスティング
可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません