三菱ケミカル
ヒシ S-10GA蓋グレー
トラスコ品番
497-7238
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.87
フタ
なし
適合カード差し
短手面A、M1差込
外寸法・幅(mm)
390
外寸法・高さ(mm)
143
外寸法・奥行(mm)
260
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
228
有効内寸法・高さ(mm)
122
有効内寸法・幅(mm)
338
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10379538
S-10GA-GY
9.6
390×260×143
グレー
¥
3,207
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください