三菱ケミカル
ヒシ S-27 S-36 S-38A用蓋 B
コンテナ・容器
用途
ボックス型コンテナ(フタ)
トラスコ品番
106-1986
質量(kg)
0.7
外寸(mm)
【長手×短手×高さ】604×395×29
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10379653
S-36F B
ブルー
¥
3,231
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません