三菱ケミカル
ヒシ S-27コンテナ蓋 グレー
トラスコ品番
106-0445
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.71
外寸法・幅(mm)
604
外寸法・高さ(mm)
29
外寸法・奥行(mm)
395
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10379662
S-36F GY(S-27・S-36キョウヨウ グレー)
604×395×29
グレー
¥
3,231
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません