三菱ケミカル
ヒシ T型コンテナ 黄緑
トラスコ品番
106-0502
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2.48
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
345
外寸法・高さ(mm)
350
外寸法・奥行(mm)
589
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10380308
C-50T YG(イエロー/グリーン)
52.5
345×589×350
イエローグリーン
¥
7,792
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません