曜日別特売

フィッティング

フィッティング - ダイライトフィッティング - ダイライトフィッティング - ダイライト
(1件のレビュー)

●樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。

用途●出口加工用部品材質ポリエチレン(PE)適合A・SP・R・T型タイプ部品使用温度範囲(℃)40内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
質量(g)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1038111420A-2-F4068A・SP・R・T型
4,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
特別運賃
1038112325A-2-F4098A・SP・R・T型
4,900
3,598
3,958(税込)
当日出荷
1038113240A-2-F40204A・SP・R・T型
6,200
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10381114
2016-03-25
用途: 水タンク

ポン付けでいけました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
2が参考にしています
2023-02-17

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする