ダイライト
メクラプラグ 25A
樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
用途
フィッティング用の蓋プラグ
トラスコ品番
135-1063
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
60
タイプ
部品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10381202
25A-2-B
A・SP・R・T型
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません