ダイライト
T型丸型容器 400L
ポリエチレン製のため軽くて、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。
ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
用途
漬物樽・魚運搬
容量(L)
400
仕様
ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
100-9476
材質
ポリエチレン
質量(kg)
10
高さ(mm)
585
内径(Φmm)
1065
肉厚(mm)
4.0
外径(Φmm)
1145
内容量
1個
注意
※化学(工業)薬品でのご使用はできません。
※個人宅配送不可商品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10381376
SF.T400(T400) (400L)
¥
37,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません