曜日別特売

モジュラーベルトコンベヤ

モジュラーベルトコンベヤ - 日工モジュラーベルトコンベヤ - 日工モジュラーベルトコンベヤ - 日工モジュラーベルトコンベヤ - 日工

強靭で運搬距離も飛躍的に向上します。
10cmきざみで希望の機長を制作できます。
バラ物搬送用です。
溶融亜鉛メッキフレーム・ステンレスフレームタイプも対応します。

仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製材質STK400Φ34xt2.3機長(m)7機高(mm)200内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
モーター出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10381918MC-35CP2-7M350856-2926290船底2点キャリアローラー式【モータープーリ】1
840,000
699,800
769,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10381927MC-35SP2-7M (フナゾコガタP2)350111-4019310船底受板式【モータープーリ】1.5
818,000
699,800
769,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10381936MC-40CP2-7M400856-2929320船底2点キャリアローラー式【モータープーリ】1
1,062,000
839,800
923,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10381945MC-40SP2-7M (フナゾコガタP2)400111-4017350船底受板式【モータープーリ】1.5
1,032,000
839,800
923,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10381954MC-40TP2-7M400856-2935330船底3点キャリアローラー式【モータープーリ】1.5
1,074,000
839,800
923,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10381963MC-45CP2-7M450856-2932345船底2点キャリアローラー式【モータープーリ】1
1,218,000
999,800
1,099,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10381972MC-45SP2-7M450111-4015370船底受板式【モータープーリ】1.5
1,198,000
959,800
1,055,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10381988MC-45TP2-7M450856-2938355船底3点キャリアローラー式【モータープーリ】1.5
1,232,000
999,800
1,099,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10381997MC-50TP2-7M500856-2941420船底3点キャリアローラー式【モータープーリ】1
1,494,000
1,398,000
1,537,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10382006MC-60TP2-7M600111-4016455船底3点キャリアローラー式【モータープーリ】1.5
1,768,000
1,498,000
1,647,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする