アルミ単動シリンダー30tストローク50

アルミ単動シリンダー30tストローク50 - ダイキ

アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。
重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。
遠隔操作が行えます。
アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。
軽量で高品質、しかも安価で求められます。

用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動揚程(mm)50仕様オプションで滑り止めベース有付属品カプラートラスコ品番721-6718材質アルミ合金質量(kg)5.6最高高さ(mm)216最低高さ(mm)165外径(mm)113必要油量(mL)213内容量1個
注意
※許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。
※油圧ポンプは、圧力設定値70MPA以内でご使用ください。
※カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。
※北海道・九州・沖縄・離島は別途運賃。
※油圧ホース・油圧ポンプは別売。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10388516DZR302
121,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする