ダイキ
小型電動油圧ポンプ1連式
1連タイプ
特殊2段プランジャーポンプと、アンロードバルブの採用により低圧7mpaを実現しました
100V電源対応なので現場を選びません
用途
ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能
電圧(V)
AC100
仕様
小型電動油圧ポンプ、バルブ方式/電磁弁圧力保持型
トラスコ品番
721-6068
セット内容
電磁弁手元スイッチ、圧力計、バイパス付チェック弁
材質
タンク:アルミ、本体:アルミorスチール
質量(kg)
18
定格出力(kW)
0.45
吐出量(L/min)
高圧:0.35、低圧:2.5
有効油量(L)
2
圧力(MPa)
高圧:70、低圧:7
内容量
1個
注意
※カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。
※北海道・九州・沖縄・離島は別途運賃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10388638
DD-450AW-1
¥
459,700
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません