ダイキ
爪つき単動シリンダー爪部5tスプリングリターン
爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。
遠隔操作が行える爪つきジャッキです。
爪部は特殊鋼にて安定した重量作業ができます。
用途
大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動
仕様
爪つきシリンダー単動式スプリングリターン
トラスコ品番
721-6190
セット内容
自在エルボ、カプラー
ストローク(mm)
125
材質/仕上
特殊鋼/粉体塗装
本体高さ(mm)
282
内容量
1個
注意
※許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。
※爪部で使用の場合、油圧ポンプは、圧力設定値40MPA以内でご使用ください。
※カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。
※爪つきジャッキだけで支えている重量物の下には絶対に入らないでください。
※シリンダーストロークの80%でご使用ください。
※油圧ホース・油圧ポンプは別売。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
爪荷重(t)
頭部荷重(t)
揚程(mm)
爪最低位(mm)
爪最高位(mm)
爪幅(mm)
爪長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10388717
DH-5S-125
5
10
125
22
147
75
60
17
¥
183,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません