曜日別特売

油圧ウェッジスプレッダーセット14ton油圧ポンプ付

油圧ウェッジスプレッダーセット14ton油圧ポンプ付 - ダイキ

緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。
しかも安価で求められます。
どの方向からでも使用できます。
倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。
フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。

用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、災害時での人命救助で必要、家屋の移動仕様下部水平型アルミ製手動油圧ポンプ・上部開口タイプセット品・専用ケース付トラスコ品番721-6700セット内容アルミ手動油圧ポンプ、油圧ホース3M付、収納ケース材質スチール、アルミ長さ(mm)400幅(mm)60全長(mm)440使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.1ホース長さ(m)【油圧ホース】3最大開口(mm)290先端厚さ(mm)30吐出量(mL/回)高圧:1.4、低圧:5.6有効油量(mL)310内容量1個
注意
※許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。
※カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。
※北海道・九州・沖縄・離島は別途運賃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10388744DWG-14A【油圧ウェッジ】1.422
227,900
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする