曜日別特売

油圧ウェッジスプレッダー単動式1.4ton

油圧ウェッジスプレッダー単動式1.4ton - ダイキ

わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に最適。
どの方向からでも使用できます。
倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。
フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。

用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、災害時での人命救助で必要、家屋の移動仕様下部水平型付属品カプラートラスコ品番721-6696材質スチール長さ(mm)400幅(mm)60全長(mm)440タイプ上部開口最大開口(mm)290先端厚さ(mm)30必要油量(mL)200内容量1個
注意
※許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。
※北海道・九州・沖縄・離島は別途運賃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10388762DWG141.411
119,900
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする