曜日別特売

スピードローラー1.5ton

スピードローラー1.5ton - ダイキ

シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。

用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出付属品固定ボルトトラスコ品番851-9829材質フレーム:スチール、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン質量(kg)8タイプシングル型テーブル径(Φmm)Φ105能力(t)1.5本体寸法(mm)高さ105本体寸法(mm)全長210本体寸法(mm)幅215適合ハンドルD-1000内容量1セット(2個)
注意
※移動物は付属のボルトで必ず固定して下さい。
※移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8
※他機種と組合せて使用する場合は、本体高さを合わせて使用して下さい。
※旋回させる場合は、オプションの操作ハンドルをご使用ください。
※北海道・九州・沖縄・離島は別途運賃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10666696DUS-1.5 (シングルガタ ウレタン)
140,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする