スピードローラーダブル型ウレタン車輪

スピードローラーダブル型ウレタン車輪 - ダイキスピードローラーダブル型ウレタン車輪 - ダイキ

ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。
ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。

用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタンタイプ鉄製ダブル型配列ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000内容量1個
注意
※移動物は付属のボルトで必ず固定して下さい。
※移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8
※他機種と組合せて使用する場合は、本体高さを合わせて使用して下さい。
※旋回させる場合は、オプションの操作ハンドルをご使用ください。
※北海道・九州・沖縄・離島は別途運賃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テーブル径(Φmm)
能力(t)
本体寸法(mm)高さ
本体寸法(mm)全長
本体寸法(mm)幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10389024DUW-2 (ウレタン 2T)Φ1502.080250215
104,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10389033DUW-3 (ウレタン 3T)Φ2003.0105290215
116,400
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10389042DUW-5 (ウレタン 5T)Φ2405.0128355315
162,800
139,800
153,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする