ダイキ
スピードローラーボギー型ウレタン車輪
前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
用途
大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品
固定ボルト
材質
フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン
適合ハンドル
D-1000
内容量
1個
注意
※移動物は付属のボルトで必ず固定して下さい。
※移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8
※他機種と組合せて使用する場合は、本体高さを合わせて使用して下さい。
※旋回させる場合は、オプションの操作ハンドルをご使用ください。
※北海道・九州・沖縄・離島は別途運賃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
テーブル径(Φmm)
能力(t)
本体寸法(mm)高さ
本体寸法(mm)全長
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10389085
DUB-2 (ボギーガタ ウレタン)
ボギー型
Φ200
2
105
309
¥
141,400
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10389094
DUB-3 (ボギーガタ ウレタン)
鉄製ボギー型
Φ240
3.0
128
357
¥
183,800
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。