曜日別特売

スピードローラーボギー型スチール車輪

スピードローラーボギー型スチール車輪 - ダイキ

ボギー型は前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので移動中でのスムーズな方向転換が行えます。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
スチール車輪仕様です。
車輪はユーザーにて取替が可能です。

用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール適合ハンドルD-1000付属品固定ボルトタイプ鉄製ボギー型内容量1個
注意
※移動物は付属のボルトで必ず固定して下さい。
※移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8
※他機種と組合せて使用する場合は、本体高さを合わせて使用して下さい。
※旋回させる場合は、オプションの操作ハンドルをご使用ください。
※北海道・九州・沖縄・離島は別途運賃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力(t)
本体寸法(mm)高さ
テーブル径(Φmm)
本体寸法(mm)全長
本体寸法(mm)幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10389112DSB-5 (ボギーガタ スチール)5.0105Φ200309250
133,800
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10389103DSB-10 (ボギーガタ スチール)10.0128Φ240357300
163,500
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする