スピードローラー低床型クリーンルーム仕様

スピードローラー低床型クリーンルーム仕様 - ダイキスピードローラー低床型クリーンルーム仕様 - ダイキ

低床ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。
全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
全面にクロームメッキを施しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。

用途エレクトロニクス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での荷役搬送作業付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタンタイプ低床型仕上クロームメッキ仕上内容量1個
注意
※移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8
※北海道・九州・沖縄・離島は別途運賃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テーブル径(Φmm)
能力(t)
本体寸法(mm)高さ
本体寸法(mm)全長
本体寸法(mm)幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10389198DUW1PKΦ150165250190
87,900
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10389207DUW3PKΦ150378250212
120,200
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10389216DUW5PKΦ1905105315212
139,700
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする