ダイキ
自走式スピードローラークリーン
牽引動力不要です。
ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。
ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途
エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役搬送作業
セット内容
ラチェットレバー、固定ボルト
配列
ウレタンダブルタイプ
内容量
1個
注意
※移動物は付属のボルトで必ず固定して下さい。
※移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8
※他機種と組合せて使用する場合は、本体高さを合わせて使用して下さい。
※旋回させる場合は、オプションの操作ハンドルをご使用ください。
※北海道・九州・沖縄・離島は別途運賃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力(t)
全長(mm)
トラスコ品番
材質
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10389225
AL-DUW-10RK
1
380
721-6033
フレーム:アルミ合金、スチール部:クロームメッキ処理、ウレタン車輪
390
¥
323,300
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10389234
AL-DUW-5RK
5
330
721-6050
フレーム:アルミ合金、スチール部:クロームメッキ処理、ウレタン車輪
295
¥
228,800
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10389243
DUW-3RK
3
250
721-6581
本体:スチール(クロームメッキ処理)、車輪:ウレタン
275
¥
170,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。