曜日別特売

OJ パワージャッキEC形Hタイプ

OJ パワージャッキEC形Hタイプ - 大阪ジャッキ製作所OJ パワージャッキEC形Hタイプ - 大阪ジャッキ製作所

Hタイプジャッキは複動式です。高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。
戻し工程は油圧によって強制的に行いますので、戻り速度はSタイプより速くなります。

用途中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております揚力(kN)300受圧面積(cm2)47.71センターホール径(Φmm)33内容量1個
注意
※ジャッキの頭部、底部全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
爪荷重(t)
爪最低位(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10389313EC30H153031019
241,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10389322EC30H2030-23
260,000
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10389338EC30H253041525
285,000
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする