大阪ジャッキ製作所
OJ 爪付ジャーナルジャッキ
爪付ジャーナルジャッキは低床なところに爪を挿入し荷重を揚降するときに使用します。又、爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます。
用途
機械の据え付け用、工作機械の位置決め用、構造物の微調整用
付属品
ハンドル棒
トラスコ品番
851-9953
高さ(mm)
【爪まで】40
最低高さ(mm)
290
爪奥行(mm)
50
爪部揚力(kN)
100
内容量
1個
注意
※ジャッキの頭部、底部全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。
※個人宅配送不可商品です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
爪荷重(t)
揚程(mm)
爪最低位(mm)
爪幅(mm)
爪長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10389505
NJ-1013
10
125
290
75
50
29
¥
191,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
1
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
1
お送りできません