ビジネスカセッター B4-002用 横仕切板

ビジネスカセッター B4-002用 横仕切板 - サカセ化学工業

縦仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。
B4-002引出内に3枚まで使用できます(4等分割)。
縦仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。

トラスコ品番868-4283材質ポリスチレン(PS)樹脂幅(mm)286厚さ(mm)3トウメイ高さ(mm)130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10391106B4-002S
510
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10391106B4-002S33493327ヨコ仕切板B4-002S カセッター用 オプション サカセ 33493327カセッター用 オプションサカセ1枚
559
税込615
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする