B4-002S ビジネスカセッター B4-002用 横仕切板 サカセ化学工業 10391106

ビジネスカセッター B4-002用 横仕切板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10391106 品番B4-002S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥510

縦仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。
B4-002引出内に3枚まで使用できます(4等分割)。
縦仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。

トラスコ品番868-4283 材質ポリスチレン(PS)樹脂 幅(mm)286 厚さ(mm)3 トウメイ 高さ(mm)130

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10391106 B4-002S 33493327 ヨコ仕切板 カセッター用 オプション サカセ カセッター用 オプション サカセ 1枚 559 税込615 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする