曜日別特売

テーパー ハンドタイプペール缶

テーパー ハンドタイプペール缶 - ジャパンペールテーパー ハンドタイプペール缶 - ジャパンペールテーパー ハンドタイプペール缶 - ジャパンペールテーパー ハンドタイプペール缶 - ジャパンペールテーパー ハンドタイプペール缶 - ジャパンペールテーパー ハンドタイプペール缶 - ジャパンペールテーパー ハンドタイプペール缶 - ジャパンペール
(4件のレビュー)
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)質量(kg)2内径(Φmm)286セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)内容量1個
注意
※固体用容器です。
全7種類を絞り込む
容量(L)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
高さ(mm)
積載荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1039166627962-3016313約200
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1039167586560-1018331約200
オープン
4,198
4,618(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1039168490520-1020シルバー361約160
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1039169391510-1020361約200
オープン
4,198
4,618(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1039170210115-1020赤(蓋は白)361約200
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1039171882112-1020361約200
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1039172789450-1023398約200
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10391666
2025-01-29
用途: フライヤーの油排出用に使用
にくまる飲食業

フライヤーの油排出用に16リットルペール缶がサイズピッタリでとてもいいです。

対象商品 : 10391666
2022-10-27
用途: 油性液体を運搬する時
飲食業

中々丁度良いサイズのペール缶が見つからない中、
大きすぎず小さすぎず、求めていたサイズでした。
ホールドして漏れる心配もなく、運搬にも便利でした。
キレイな状態で届いたので次もこれにしようと思います。

対象商品 : 10391702
2020-02-28
用途: 蛍光灯安定器の保管
建設業・工事業

排出機関の指定容器としてさだめられていた。今後また排出機会があれば使用したい。

5が参考にしています
対象商品 : 10391684
2020-03-27
用途: 産廃用
建設業・工事業

蓋がしっかり閉めれて便利です。また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする