曜日別特売
82112-10 テーパー ハンドタイプペール缶 ジャパンペール 10391718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパー ハンドタイプペール缶

(4件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
容量(L)20
高さ(mm)361
色緑
内容量1個注文コード10391718品番82112-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
容量(L)
20
色
緑
高さ(mm)
361
積載荷重(kg)
約200
トラスコ品番
100-9391
セット内容
缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)
材質
ティンフリースチール(JIS G 3315)
質量(kg)
2
内径(Φmm)
286
注意
※固体用容器です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10391666
2025-01-29
用途: フライヤーの油排出用に使用
にくまる 様(飲食業)

フライヤーの油排出用に16リットルペール缶がサイズピッタリでとてもいいです。

対象商品 : 10391666
2022-10-27
用途: 油性液体を運搬する時
飲食業

中々丁度良いサイズのペール缶が見つからない中、
大きすぎず小さすぎず、求めていたサイズでした。
ホールドして漏れる心配もなく、運搬にも便利でした。
キレイな状態で届いたので次もこれにしようと思います。

対象商品 : 10391702
2020-02-28
用途: 蛍光灯安定器の保管
建設業・工事業

排出機関の指定容器としてさだめられていた。今後また排出機会があれば使用したい。

5人が参考にしています
対象商品 : 10391684
2020-03-27
用途: 産廃用
建設業・工事業

蓋がしっかり閉めれて便利です。また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする