3才積深型一輪車A補強型ソフトノーパンク車輪付

3才積深型一輪車A補強型ソフトノーパンク車輪付 - 豊田製作所

深型3A型の強力タイプ、ハンドル部分を強化し、より強力な作りとなっている 車輪はソフトノーパンク車輪装着

用途左官用向け プロ向き製品材質スチール全長(mm)1219質量(kg)16.7ブルー容量(L)53全幅(mm)510全高(mm)616車輪13×3ソフトノーパンク塗装静電焼付塗装最大荷重(kg)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
103941433AP-KN
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一輪車の特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_1/
2023-02-22

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする