※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
豊田製作所
豊田製作所の 運搬機器
豊田製作所の 運搬車輛機器
豊田製作所の 一輪車
3才積深型一輪車A補強型ソフトノーパンク車輪付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10394143
品番
3AP-KN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
深型3A型の強力タイプ、ハンドル部分を強化し、より強力な作りとなっている 車輪はソフトノーパンク車輪装着
用途
左官用向け プロ向き製品
材質
スチール
全長(mm)
1219
質量(kg)
16.7
色
ブルー
容量(L)
53
全幅(mm)
510
全高(mm)
616
車輪
13×3ソフトノーパンク
塗装
静電焼付塗装
最大荷重(kg)
100