スリングフック(クレビス型)付チェーン(ダブルタイプ)

スリングフック(クレビス型)付チェーン(ダブルタイプ) - イーグルクランプスリングフック(クレビス型)付チェーン(ダブルタイプ) - イーグルクランプスリングフック(クレビス型)付チェーン(ダブルタイプ) - イーグルクランプ

JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。

用途玉掛け用に付属品クレビス型材質高抗張力鋼内容量1個
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、変形、摩耗、損傷したチェーンスリングは使用しないで下さい。
※チェーンスリングの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※つり角度を確かめ角度に応じた使用荷重のチェーンスリングをご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
有効長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10395665SSHD-D-1.0-1.0M-V【0°<α≦60°】1、【60°<α≦90°】0.751.24
40,800
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
10395674SSHD-D-2.0-1.0M-V【0°<α≦60°】2、【60°<α≦90°】1.51.29
51,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
10395683SSHD-D-4.0-2.0M-V【0°<α≦60°】4、【60°<α≦90°】32.38
88,800
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする