チェーンバランサー EQF-2t(2m)

チェーンバランサー EQF-2t(2m) - イーグルクランプ

段差のあるつり点の不安を解消しました!
鉄鋼構造物のようにバランスが悪いワークでも素早くバランスつりができる構造
鉄鋼構造物等のつり上げにおいて、つり点の高さが変化する引き起こし・反転作業時に最適です。
チェーンを採用していることで従来からの玉掛け作業のワイヤ式と違い、ワイヤ独自のヨジレや、はね返り等のくせがありません。
JIS規格より厳しい EN規格(818-2,4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認証工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用して製造された、最高品質のチェーンを採用(特殊コーティング済)
マスターリンク、カップリングも、ISO9001認証工場にて製造されたドイツ製、フランス製の製品を採用しております。

用途運搬、つり上げ、引抜き、組立、搭載、建方作業トラスコ品番137-9802材質高抗張力鋼質量(kg)7.3最大使用荷重(t)2チェーン線径(Φmm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10395708EQF-2-2M
141,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする