イーグルクランプ
敷鉄板つりペリカンフック JDH-3t
敷鉄板の敷設、積み重ね、撤去作業に威力を発揮します。
吊り上げ作業を開始すると、自動的に開口部が閉じ、ロックされます。
用途
鉄板の敷設、積み重ね、地盤改良剤の太いロープの多重掛けなど、従来のフックでは扱い難い作業に威力を発揮します
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
515-9491
材質
高抗張力鋼、鍛造
質量(kg)
4.2
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
174
寸法C(mm)
100
寸法K(mm)
250
最大使用荷重(t)
3
寸法J(Φmm)
38
開口部(mm)
80×110
内容量
1個
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、変形、摩耗、損傷したつり具は使用しないで下さい。
※つり具の最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10395902
JDH-3
¥
49,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください