曜日別特売

Vスリング

Vスリング - バイタル工業Vスリング - バイタル工業Vスリング - バイタル工業Vスリング - バイタル工業Vスリング - バイタル工業Vスリング - バイタル工業Vスリング - バイタル工業Vスリング - バイタル工業
(4件のレビュー)

超高強力ポリエステル糸を使用した最高級品です。(JISB88184等級)
技術の証しの三層構造です。
柔らか仕上げの樹脂加工です。
安全性能使用限界標示付です。

用途一般玉掛用仕様両端アイ形(4E)材質ポリエステル等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※使用状態に合った適切なものを選定してください。
※角張った物を吊る場合は、必ず別売の「コーナーパッド」を角当てにして使用してください。
※化学薬品用には使用しないでください。
※水・油などに濡れると、滑りやすくなるので注意してください。
※チョーク吊りをする場合は、十分に絞って使用してください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全46種類を絞り込む
全長(m)
最大使用荷重(t)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
質量(kg)
最大使用荷重(t)
ベルト幅×厚さ(mm)
アイ部幅(mm)
アイの長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10396058SD25-1010.29125×約829250
3,300
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396067SD25-151.50.38125×約829250
3,950
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396076SD25-2020.46125×約829250
4,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
10396085SD25-252.50.54125×約829250
5,250
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396094SD25-3030.62125×約829250
5,900
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396103SD25-4040.79125×約829250
7,200
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396112SD25-5050.96125×約829250
8,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396128SD25-6061.13125×約829250
9,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396137SD25-7071.3125×約829250
11,100
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396146SD25-8081.47125×約829250
12,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396155SD35-1010.451.635×約823250
4,600
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396164SD35-151.50.561.635×約823250
5,550
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396173SD35-2020.681.635×約823250
6,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396182SD35-252.50.81.635×約823250
7,450
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10396198SD35-3030.921.635×約823250
8,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396207SD35-4041.161.635×約823250
10,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396216SD35-5051.41.635×約823250
12,200
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396225SD35-6061.641.635×約823250
14,100
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396234SD35-7071.881.635×約823250
16,000
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396243SD35-8082.121.635×約823250
17,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396252SD50-1010.56250×約830350
6,600
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396268SD50-151.50.73250×約830350
7,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396277SD502020.89250×約830350
9,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396286SD50-252.51.05250×約830350
10,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396295SD50-3031.2250×約830350
11,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396304SD50-4041.53250×約830350
14,400
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396313SD50-5051.84250×約830350
17,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396322SD50-6062.15250×約830350
19,600
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396338SD50-7072.46250×約830350
22,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396347SD50-8082.77250×約830350
24,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396356SD75-1010.943.275×約845400
9,900
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396365SD75-2021.423.275×約845400
13,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396374SD75-3031.93.275×約845400
17,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396383SD75-4042.383.275×約845400
21,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396392SD75-5053.133.275×約845400
25,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396408SD75-6063.683.275×約845400
29,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396417SD75-7074.233.275×約845400
33,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396426SD75-8084.783.275×約845400
37,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10395972SD100-1011.274100×約840400
13,200
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10395988SD100-2021.934100×約840400
18,500
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10395997SD100-3032.594100×約840400
23,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396006SD100-4043.254100×約840400
29,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396015SD100-5053.914100×約840400
34,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396024SD100-6064.584100×約840400
39,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396033SD100-7075.384100×約840400
45,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10396042SD100-8086.174100×約840400
50,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-10
用途: 鋼製重量ハンガードア取替
有限会社メタルコーポレーション建設業・工事業

強度もありドアをキズつけず
安全に吊り上げ吊り下げる事が出来ました。

対象商品 : 10396304
2022-12-29
用途: 吊り荷作業
建設業・工事業

安定した良い製品です。耐久性が全然違いますね。25mm巾から65mm巾まで常時使用してるのでどんどん交換していきます。消耗品です。

1が参考にしています
対象商品 : 10396067
2022-11-08
用途: 鋼管などの吊用
株式会社和工ライズ

滑りにくく玉掛もやりやすくとても使いやすいスリングロープです。

対象商品 : 10396198
2021-11-19
用途: ボイラー整備

しっかりした作りで吊っていて安心感がありまだ使用したばかりなので耐久はわかりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする