新光化成
簡易グローブボックス
用途
試薬などの調合、精密部品の組み立て等の作業に最適、半導体工場、研究室、大学
材質
カバー:軟質ビニール、フレーム:SUS
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
700×500×500
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
摘要
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10404485
M-G
101-9845
2
手袋付
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10404494
M-S
101-9846
1
手袋無
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。