東京メディカル
フム・ナチュール
除菌成分としてフマル酸が入っているため、高い除菌効果が期待できます。
低アルコールなので、肌荒れしにくいです。
パラベンなどの防腐剤は一切使用しておりません。
やわらかな使い心地の大判タイプです。
用途
手やキッチン周りの除菌に
色
ホワイト
成分
精製水、エタノール、フマル酸、乳化剤、増粘剤
トラスコ品番
722-2815
材質
レーヨン、ポリエステル不織布
質量(g)
280
シートサイズ(mm)
200×300
内容量
1セット(80個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10892175
FN-200300
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください