橋本クロス
スーパークリーン 70×250mm (150枚×30袋/箱)
水の力だけでテンセルとレーヨンをからめて製造しています。
縦と横の強度が優れています。
用途
クリーンエリアの拭き取り作業に
材質
テンセル、レーヨン不織布
色
ホワイト
仕様
ISOClass7(Fed/STDクラス10000)相当
トラスコ品番
809-6010
質量(kg)
3.5
シートサイズ(mm)
70×250(2つ折り)
内容量
1個
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10415843
N0725
¥
16,050
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください