曜日別特売

制電ロングブーツ

制電ロングブーツ - ブラストン制電ロングブーツ - ブラストン制電ロングブーツ - ブラストン制電ロングブーツ - ブラストン制電ロングブーツ - ブラストン制電ロングブーツ - ブラストン制電ロングブーツ - ブラストン制電ロングブーツ - ブラストン

ダウンフロー対応の静電ロングブーツです。

用途クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に機能制電ホワイト規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当種類クリーンシューズグレードクラス100相当材質(甲被)ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン材質(底部)ポリウレタン靴タイプブーツ内容量1個
注意
※クリーンパックではありません。
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10417216BSC-P5503-U-23023EE
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
10417225BSC-P5503-U-23523.5EE
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
10417234BSC-P5503-U-24024EE
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
10417243BSC-P5503-U-24524.5EEE
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
10417252BSC-P5503-U-25025EEE
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
10417268BSC-P5503-U-25525.5EEE
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
10417277BSC-P5503-U-26026EEE
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10417286BSC-P5503-U-26526.5EEE
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
10417295BSC-P5503-U-27027EEE
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
10417304BSC-P5503-U-28028EEE
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする